物体側テレセントリックレンズ

物体側テレセントリックレンズ - 清和光学製作所

長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。
カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。

作動距離(mm)120マウントCマウントデバイス2/3インチ以下内容量1個
全16種類を絞り込む
倍率
分解能(μm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
倍率
分解能(μm)
解像力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57241908FVL-0.5X-120D-CA同軸0.5X12.5中心:80LP/mm
158,000
155,980
171,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241917FVL-0.75X-120D-CA同軸0.75X11.8中心:85LP/mm
152,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241926FVL-1X-120D-CA同軸1X11中心:91LP/mm
130,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241935FVL-2X-120D-CA同軸2X9.3中心:107LP/mm
105,000
104,980
115,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241951FVL-3X-120D-CA同軸3X8.3中心:120LP/mm
115,000
113,980
125,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241960FVL-4X-120D-CA同軸4X7.8中心:128LP/mm
115,000
113,980
125,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241969FVL-5X-120D-CA同軸5X7.4中心:135LP/mm
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241978FVL-6X-120D-CA同軸6X7中心:142LP/mm
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241987FVL-0.5X-120-CAストレート0.5X12.5中心:80LP/mm
135,000
133,980
147,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
57241996FVL-0.75X-120-CAストレート0.75X11.8中心:85LP/mm
132,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57242005FVL-1X-120-CAストレート1X11中心:91LP/mm
115,000
113,980
125,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
57242021FVL-2X-120-CAストレート2X9.3中心:107LP/mm
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
57242030FVL-3X-120-CAストレート3X8.3中心:120LP/mm
85,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
57242039FVL-4X-120-CAストレート4X7.8中心:128LP/mm
90,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
57242048FVL-5X-120-CAストレート5X7.4中心:135LP/mm
90,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
57242057FVL-6X-120-CAストレート6X7中心:142LP/mm
95,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする