高解像物体側テレセントリックレンズ

高解像物体側テレセントリックレンズ - 清和光学製作所

Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x
1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ
Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm
全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)
対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他

作動距離(mm)65内容量1個
注意
※分解能は波長550nmにおけるNAから算出した理論分解能です
※被写界深度は許容錯乱円Φ40μmとしたときの計算値です
全12種類を絞り込む
倍率
分解能(μm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
倍率
分解能(μm)
解像力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57242066FHL-0.5X-65D-C同軸0.5X8中心:125LP/mm
329,000
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242075FHL-0.69X-65D-C同軸0.69X5.9中心:169LP/mm
383,000
379,800
417,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242091FHL-1X-65D-C同軸1X4.1中心:243LP/mm
329,000
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242100FHL-2X-65D-C同軸2X2.4中心:416LP/mm
329,000
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242109FHL-2.74X-65D-C同軸2.74X2.1中心:476LP/mm
411,000
409,800
450,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242118FHL-3.45X-65D-C同軸3.45X1.96中心:510LP/mm
416,000
409,800
450,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242127FHL-0.5X-65-Cストレート0.5X8中心:125LP/mm
301,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242136FHL-0.69X-65-Cストレート0.69X5.9中心:169LP/mm
356,000
349,800
384,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242145FHL-1X-65-Cストレート1X4.1中心:243LP/mm
301,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242161FHL-2X-65-Cストレート2X2.4中心:416LP/mm
301,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242170FHL-2.74X-65-Cストレート2.74X2.1中心:476LP/mm
383,000
379,800
417,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
57242179FHL-3.45X-65-Cストレート3.45X1.96中心:510LP/mm
367,000
359,800
395,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする