LN12 10.1インチ 富士通 Q5010/11用

LN12 10.1インチ 富士通 Q5010/11用 光興業

タッチパネル感度UP対応製品。0.3mm薄型覗き見防止フィルター(可視領域60°)。高透過率78%で鮮明な画面。紫外線99%カット。ブルーライトカット40%。表面アンチグレア、裏面クリア(アンチブロッキング)両面使用可 キズに弱い液晶画面をガッチリガード(表面硬度3H)。

仕様●電波法備考:非対象の理由(機器製品では無い為)●環境自己主張マーク:あり●電気通信事業法備考:非対象の理由(機器製品では無い為) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57244191 LN12-FJQ5011
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする