LN12 モバイル・ノートPC用 11.6(16:9)
タッチパネル感度UP対応製品。0.3mm薄型覗き見防止フィルター(可視領域60°)。高透過率78%で鮮明な画面。紫外線99%カット。ブルーライトカット40%。表面アンチグレア、裏面クリア(アンチブロッキング)両面使用可 キズに弱い液晶画面をガッチリガード(表面硬度3H)。
仕様●環境自己主張マーク:あり●電波法備考:非対象の理由(機器製品では無い為)●電気通信事業法備考:非対象の理由(機器製品では無い為)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台