LN12 モバイル・ノートPC用 17.0(5:4)
タッチパネル感度UP対応製品。0.3mm薄型覗き見防止フィルター(可視領域60°)。高透過率78%で鮮明な画面。紫外線99%カット。ブルーライトカット40%。表面アンチグレア、裏面クリア(アンチブロッキング)両面使用可 キズに弱い液晶画面をガッチリガード(表面硬度3H)。
内容量1台
タッチパネル感度UP対応製品。0.3mm薄型覗き見防止フィルター(可視領域60°)。高透過率78%で鮮明な画面。紫外線99%カット。ブルーライトカット40%。表面アンチグレア、裏面クリア(アンチブロッキング)両面使用可 キズに弱い液晶画面をガッチリガード(表面硬度3H)。