Datacenter SSD U.2 PM9D3a 7.68TB
アプリケーション:Server,AI、製品ステータス:Mass ProductionX、インターフェース:PCIe 5.0 X4、フォームファクタ:2.5 inch、容量:7.68TB、シーケンシャルリード:12000 MB/s、シーケンシャルライト:6000 MB/s、ランダムリード:2000K IOPS、ランダムライト:300K IOPS、DWPD:1.0(5yrs)
内容量1台
PCパーツ の新着商品
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】
Advantech(アドバンテック)
税込¥5,718~
¥5,198~