Swift Go 14 (U7/16G/512G/W11P/ピュアシルバー)
【製品特長】新しいSwift Go 14は、堅牢性、放熱性に優れたアルミニウムを纏い、最小高さ 約9.6mm(高さ約16.4mm)、重さわずか約1.28Kgのボディに約13.5時間の長時間バッテリーを備えました。表面にはアルマイト(陽極酸化)処理を施し、高精度なレーザーエッチングによって新型Swiftのスピードが象徴的に描かれています。ミニマルでありながらプレミアムな佇まいを放ちつつ、洗練された印象に仕上げました。片手でラクに広げられる180°開閉ヒンジは薄型軽量ボディにふさわしく、颯爽と持ち出して仕事をこなす最適なパートナーとなることでしょう。【付属品】100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体内蔵の為、修理対応。
内容量1台