Amazon Fire HD 8 タブレット 64GB BK
【4GB RAM/64GBストレージ】6コアプロセッサを搭載した、解像度1280x800 (189ppi)のHDディスプレイ【最大13時間稼働バッテリー】同梱の5W USB-C (2.0)充電アダプタで、フル充電まで約5時間【コンテンツが充実】Prime Video、ディズニープラス、U-NEXTなどでお好きな番組や映画をストリーミングやダウンロードで楽しめます【軽くて丈夫】強化アルミノシリケートガラス製のスクリーン。落下テストでの耐久性はApple iPad Mini (2021)の2倍【HDビデオ通話】AlexaアプリやZoomアプリをお持ちの友人や家族とビデオ通話が可能【Alexa搭載】Alexaに話しかけて今日のニュースや天気を確認したり、リマインド機能で予定を管理
内容量1台