青芳製作所
ウッドハンドルフォーク
大きすぎず小さすぎないヘッドに、太く長めで安定感のある持ち手。
耐久性のある積層強化木。
材質
【ウッドハンドル】積層強化木【ヘッド】ステンレス
質量(g)
45.5
長さ(cm)
18.5
対応
乾燥機 / 食洗器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250256
312
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください