青芳製作所
フィーディングスプーンミニ
薄く平たいスプーンで小さいお口の中にも運びやすく、お口から引き抜きやすい。
スプーンが喉の奥に入りすぎないよう注意を促すライン付き。
用途
一般的なスプーンより持ち手が長く「食べさせてあげる」ことに特化した介助用スプーンです。
材質
18-8ステンレス
長さ(mm)
180
質量(g)
20
寸法(幅W×長さL)(mm)
【スプーンヘッド部】17×34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250247
213
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください