アカツキ製作所(KOD)
マルチクレアレベル
・本体一体型樹脂製気泡管で、狂わないのが大きな特徴
・100mmサイズで水平+垂直+45°が測定できる水平器。
狭い箇所の測定、腰袋の収納もでき場所を選ばず活躍します。
仕様
水平・垂直・45°測定可 強力ネオジウムマグネット付
材質
アクリル樹脂製
寸法(mm)
15×35×100
質量(g)
50
精度
±2.5mm/m=0.1433°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
本体一体型レンズ気泡管、2本目盛入
入数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252880
MCL-100M
¥3,500
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください