クールフラッシュ

クールフラッシュ - デンゲンクールフラッシュ - デンゲン

オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!
冷房能力の回復
コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善
コンプレッサーの延命効果と騒音低減
すべてのお車にご使用いただけます。
(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)

用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※コンプレッサーオイルではありません。
※本製品を注入するには別売り品の専用ジョイントが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254596CC-CF6S
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする