イイヅカ
電動デコレーション回転台
回転速度調節つまみ付
回転方向切替スイッチ付
材質
本体:ステンレス/板:ジュラコン樹脂
電源(V)
単相100・15W
本体質量(kg)
6.8
回転数
0~ 50回転 /毎分
サイズ(mm)
240×210×H220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252688
27cm
¥
260,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252697
30cm
¥
280,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください