湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ)

湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ) マルカ 湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ) マルカ 湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ) マルカ 湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ) マルカ 湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ) マルカ 湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ) マルカ 湯たんぽA 2.5L 袋付(和柄エンジ) マルカ

一晩使って朝になっても熱く感じるほど温かさが長持ち

用途
替パッキン付
IHやコンロ・ストーブなどで直火加熱が出来ることが金属製湯たんぽの特徴です。
スタンダードなトタン製
キャンプやアウトドアで使用できます。
材質亜鉛鉄板 シルバー 質量(g)650 容量(L)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75 内容量1個(2.5L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57251760 AFE-25
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする