3WA腰掛ファン

3WA腰掛ファン センター商事 3WA腰掛ファン センター商事 3WA腰掛ファン センター商事 3WA腰掛ファン センター商事 3WA腰掛ファン センター商事

3WAYで使用可能(首掛け式・腰掛式・卓上式)。モバイルバッテリーとしても使用可能(PSEマーク取得済)、充電しながら使用可能。

付属品USB充電ケーブル、ネックストラップ、取扱説明書 電源内蔵バッテリー3.7V 6000mAh 入力DC5V 2A 連続使用時間(時間)弱:15~17・中:7~10・強:5~7 風量調整3段階(強・中・弱) 騒音レベル(dB(A))弱:19.8・中:28.5・強:33.5 モーター回転数(min-1[r.p.m])弱:3900・中:4500・強:5200 サイズ(mm)43×83×112 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57252925 G60
オープン
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする