販売価格(税別)¥1,715~ 31日出荷 31日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日本ワイドクロス 【オーダー】アニマルネット メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】アニマルネット (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ラッセル編みで寸法安定性に優れ、施工が簡単な角目のアニマルネットは動物から畑や鶏舎を守る、防獣・防鳥ネットとしてお使いいただけます。 注文コード58065826 用途防獣・防鳥ネットとして使用します。 種別ラッセル編 材質ポリエチレン カスタマイズオーダー・加工 目合い(mm)16 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 関連資料: (1.59MB) 注意 ※施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。 ※多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。 ※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。 ※火気に近づけないでください。燃焼することがあります。 ※ナチュラルの糸はUV剤の特性上、黄色になることがございますが、太陽光に当たると色は戻ります。耐久性には問題ありません。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。 ※加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。 ※商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) 税込¥438~ ¥398~ ぺったんこ(ベージュ) アンテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ぺったんこ(黒) アンテック 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ユーピロンベース クリア フジナガ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ユーピロンベース 黒 フジナガ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 防草シート用補修テープ (手切タイプ) エスコ 税込¥1,018 ¥925 バスケットへ ターピー 果物用色付促進反射シート(有孔) 萩原工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ ぽんぽんカッター 豊稔企販 税込¥8,028~ ¥7,298~ 植樹ニューマットC-4 谷口産業 税込¥39,578~ ¥35,980~ 超高耐久防草シート アイネット 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 高密度防草シート アイネット 税込¥3,958~ ¥3,598~ シートクリップ アイモニカ 税込¥461 ¥419 バスケットへ 緑化マルチフェルトVer.600 小泉製麻 税込¥24,178~ ¥21,980~ 園芸用防草シート アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 防草シート アストロ 税込¥780 ¥709 バスケットへ 家庭菜園・園芸用 不織布シート アストロ 税込¥582 ¥529 バスケットへ プラスチック止杭25型 萩原工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 塩ビ製ホースニップルネジ付 東栄管機 税込¥109~ ¥99~ タンレツ君(ホース・キャプタイヤ吊具) FSC藤原産業 税込¥3,518 ¥3,198 大口径型オールステンレス蛇腹ホースリール 15m ハタヤリミテッド 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ネット・シート・マルチネット防獣ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品