10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製

10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 - 丸英製紙

10年保証の備蓄用トイレットペーパー(※製造日より10年間)
紙質:ソフトタイプ
200m巻き
通常のトイレットペーパーより長さが約4倍
アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です
芯ありタイプ

用途防災グッズとして。長期備蓄 地震 水害 トイレットペーパー トイペ トイレ 災害用 4倍巻き 真空パック 10年保証 長期保管 長期保存 水害 地震 備蓄材質再生紙100%紙質ソフトタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【段ボール箱】36×24.5×25内容量1箱(200m×12ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259137LT-201×12
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする