曜日別特売

リゲッタカヌー カープコラボ レディーススニーカー L 24.5~25.0

リゲッタカヌー カープコラボ レディーススニーカー L 24.5~25.0 - リゲッタリゲッタカヌー カープコラボ レディーススニーカー L 24.5~25.0 - リゲッタリゲッタカヌー カープコラボ レディーススニーカー L 24.5~25.0 - リゲッタリゲッタカヌー カープコラボ レディーススニーカー L 24.5~25.0 - リゲッタリゲッタカヌー カープコラボ レディーススニーカー L 24.5~25.0 - リゲッタ

リゲッタカヌーで人気の高いロゴスニーカーとカープの赤ヘルをイメージしたデザインがドッキング!
足裏にフィットするインソールがとっても心地良いので、一度履くとやめられない!という方も多数!
スイスイ歩けるコロンとした形がインパクト大の人気シューズです。
カープファンの方にはたまらない光沢のあるレッドカラーと刺繍のデザイン。
季節を問わず履けるので観戦スタイルにもおすすめのシューズです。
母の日や父の日などのプレゼントにもオススメです♪

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)サイズL(24.5~25.0)質量(g)345アズワン品番69-7682-12ヒール(cm)3足囲22.5cmストーム(cm)2甲幅(cm)13.3底幅(cm)9.2内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260196BCFS6801hc-L
7,255
7,253
7,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする