手あみ長柄ほうき
座敷ほうきです。厳選した良質なほうき草をたっぷり使用して、熟練した職人が丁寧に仕上げました。しなやかな良質の草なので畳や畳のヘリを傷めることなく細かいゴミもきれいに掃き集められます。
質量(g)約650
種類15玉
幅(cm)約30
全長(cm)約138
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
座敷ほうきです。厳選した良質なほうき草をたっぷり使用して、熟練した職人が丁寧に仕上げました。しなやかな良質の草なので畳や畳のヘリを傷めることなく細かいゴミもきれいに掃き集められます。