輪止めマグネットサイン

輪止めマグネットサイン - 日本緑十字社輪止めマグネットサイン - 日本緑十字社

簡単に取り付けられるマグネットシートです。
鮮やかな黄色で視認性が高いです。
「輪止め」の文字が大きく、ひと目で確認できます。
マグネットなので、繰り返し使用可能です。
運転席側ドアに貼ることで輪止め確認を促します。

用途
トラックやバスの輪止め確認に。
工事現場や物流倉庫での安全対策に。
車両の誤発進防止に。
トラスコ品番705-9920材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8縦(mm)80横(mm)160取付け方法マグネット式表示内容輪止め確認ヨシ!!磁力320ガウス内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275788107101
740
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする