日本緑十字社 日本緑十字社の 安全保護具 日本緑十字社の 暑さ対策保護具 日本緑十字社の その他暑さ対策 冷感タオル SHAKE&COOLプラス ブルー色 冷感タオル SHAKE&COOLプラス 注文コード 57276348 注文コード 57276348 注文コード 57276348 水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。 用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可、抗菌/防臭、静電防止、UVカット トラスコ品番258-9155 材質ナイロン60%、ポリエステル40% 寸法(mm)300×1200 色ブルー 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 375671 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57276348 375671 ¥800 ¥799 ¥799 ¥879 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 暑さ対策保護具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インテリア窓シート 遮光タイプ MSシリーズ 大直 税込¥944~ ¥858~ 冷感タオル SHAKE&COOLプラス 日本緑十字社 税込¥879 ¥799 バスケットへ 振る~冷クールタオル ライムグリーン 三和製作所 税込¥714 ¥649 バスケットへ 振る~冷クールタオル ライトグレー 三和製作所 税込¥714 ¥649 バスケットへ 振る~冷クールタオル ピンク 三和製作所 税込¥714 ¥649 バスケットへ 振る~冷クールタオル ライトブルー 三和製作所 税込¥714 ¥649 バスケットへ 振る~冷クールタオル オレンジ 三和製作所 税込¥714 ¥649 バスケットへ 熱中症対策キットバッグ バッグのみ グリーンクロス 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 熱中症応急バッグ バッグのみ グリーンクロス 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) ステンレスタイプ 関東冷熱工業 税込¥39,578~ ¥35,980~ KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 軽量化タイプ 関東冷熱工業 税込¥85,778~ ¥77,980~ KRクールBOX-S(高性能小型保冷保温庫) 標準タイプ 関東冷熱工業 税込¥32,978~ ¥29,980~ ポータブル冷蔵庫 温存機能付 エンゲル 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ UVプロテクトパーカーシャイン アルファックス 税込¥2,528 ¥2,298 まど活 窓ガラス 遮光遮熱シート アール 税込¥857 ¥779 バスケットへ まど活 窓ガラス UVフィルム クリアタイプ アール 税込¥571~ ¥519~ まど活 窓断熱・遮光スクリーン ショートタイプ アール 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ まど活 窓ガラス 遮熱フィルム アール 税込¥857 ¥779 バスケットへ 涼感フェイスタオル 抗菌タイプ(ボトルケース付) MARKLESS STYLE 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 涼感フェイスタオル(巾着付) MARKLESS STYLE 税込¥32,978 ¥29,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具暑さ対策保護具その他暑さ対策 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります 頭用 暑さ対策 首用 暑さ対策 クールベスト 暑さ対策 その他暑さ対策 シェアする マイページ 最近見た商品