どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用

どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用 - 日本緑十字社どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用 - 日本緑十字社

工事施工の必要がなく、穴あけの必要もないため、ドアに傷がつきません。
ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。

用途
自宅・オフィスの防犯に。
不動産業の物件管理に。
仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番354-0311材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、取り付け金具:ステンレスタイプ外開きドア専用方式可変式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×50×38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276409302111
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする