ウォーターミスト 工場扇用

ウォーターミスト 工場扇用 - 日本緑十字社ウォーターミスト 工場扇用 - 日本緑十字社ウォーターミスト 工場扇用 - 日本緑十字社

超簡単スピード着脱が可能なので、工場扇がミストファンに早変わりします。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットされています。
どこでも使える10mロングホースを採用しています。
購入後、すぐにご使用いただける、すべてが揃ったスピードキットです。

タイプ省エネミストタイプ材質ホース:PE製、噴霧口:銅製、自在クリップ:PP製仕様ミストノズル:3ヵ所、自在クリップ:4か所トラスコ品番213-0409セット内容ミストリング、自在クリップ、蛇口キット、ホース10m、分岐蛇口ホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)43.8(ミストノズル1個当たり)径(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴霧能力(mL/min)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5727632137563443.8(ミストノズル1個当たり)300
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする