eco工場扇 壁掛扇

eco工場扇 壁掛扇 日本緑十字社

商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。
アースクリップ付きです。

用途
暑さ対策・環境改善に。
工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2673 材質羽根:PP 電圧(V)100 モータータイプ開放型 ハネ径(cm)43.5 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/82 設置方式壁掛け 電源プラグアースクリップ付き 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49.0×39.0×49.0 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 1時間あたりの電気代目安(円)50/60Hz:約2/2.6円 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57277048 375979
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする