スターディスポットクーラー
排水量が少ない省ドレン設計です。
本体はオール板金で丈夫です。
用途
暑さ対策・環境改善に。
工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
仕様首振り有無:あり
トラスコ品番664-2677
電圧(V)100
風量(m3/min)4.7/4.8
電源コード(m)1.7
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)875/1094
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×430×895
ドレンタンク容量(L)5
冷媒HFC R410A
圧縮機全閉式ロータリー
電源プラグアースなし
内容量1台
工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |