センサーカメラ 乾電池式

センサーカメラ 乾電池式 - 日本緑十字社センサーカメラ 乾電池式 - 日本緑十字社センサーカメラ 乾電池式 - 日本緑十字社

熱感知で作動する乾電池式カメラです。
横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。
夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。
乾電池式のため配線工事は不要です。

用途害獣の監視や防犯対策に。付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブルトラスコ品番663-8930材質ABS幅(mm)96.3高さ(mm)135奥行(mm)68角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、動作時間5秒~60分を設定可能動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)撮影枚数1~3枚設定可能撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能防水IP65内容量1台
注意
※電圧低下により一部機能を自動的に遮断する場合もございます。
※表面柄は3D印刷によるもので絵柄が個々に異なります。
※電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276820352134
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする