環境管理 温・湿度計
熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示します。
遠くからでも分かりやすい大きな文字・色分けで表示します。
屋外設置も可能な防雨型です。
用途
屋内用。
熱中症予防対策に。
トラスコ品番107-0985
材質外枠:ABS樹脂
厚さ(mm)40
色ホワイト
タイプ壁掛タイプ
縦(mm)300
横(mm)300
内容量1台
熱中症予防対策に。
熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示します。
遠くからでも分かりやすい大きな文字・色分けで表示します。
屋外設置も可能な防雨型です。