環境管理温湿度計(防雨型)

環境管理温湿度計(防雨型) 日本緑十字社

防雨型構造で、屋外に設置が可能です。
温度計針(黒)と湿度計針(青)の交差点で熱中症注意目安WBGT(暑さ指数)参考値を表示します。

用途
屋外用。
熱中症対策予防に。
仕様危険(赤)、厳重警戒(黄)、警戒(緑)、注意(青)の4段階表示 付属品壁掛用フック、ネジ トラスコ品番259-0666 材質外枠:PS樹脂 幅(mm)120 ホワイト 高さ(mm)120 タイプ壁掛けタイプ 奥行(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57276357 375676
オープン
4,498
4,948 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする