曜日別特売

光触媒捕虫ランプ方式殺虫機

光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 - 日本緑十字社光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 - 日本緑十字社

生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。
頑丈なスチールボディです。
光センサー付き・夜自動点灯節電タイプです。

用途熱中症予防対策に。付属品吊り用チェーン、ハケトラスコ品番167-1729材質ABS樹脂他高さ(mm)148電源(V)100消費電力(W)約20縦(mm)395横(mm)320内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276217375433
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする