涼しいの何でか?
独自の密着・ナノ技術により、衣類やシーツ等にスプレーするだけで体感温度を下げ、涼しいを長時間キープします。
吸熱・放熱剤が独自の技術でしっかり密着するから長時間涼しいです。
用途熱中症予防対策に。
トラスコ品番107-2507
材質成分:水、吸熱・放熱剤、添着剤、アルコール、メントール、安定剤
厚さ(mm)55
内容量(mL)300
縦(mm)213
横(mm)85
使用の目安Yシャツ・6~8回スプレー、シーツ・15~20回スプレー
使用可能回数約1000回スプレー
内容量1本
注意
※直接肌にスプレーしないでください。(パッチテスト済み)