スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段)

スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS

1段あたり耐荷重150kg!
頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。
組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。
向きを変えてコーナーラックにするのも良し!
もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。
ブラックがカッコ良く、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!

材質スチール、MDF 質量(kg)17.8 段数5 耐荷重(kg/段)150(均等静止荷重) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)120×45×180 内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※組み立て時には、軍手、ゴムハンマー、マイナスドライバーが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57275210 RC5-1204
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする