バスボール 白 15g 1箱 500個入
石鹸を泡立たせることができます。
材質(本体)ポリプロピレン
本体質量(g)15
材質(パッキング)マットOP20/CP20
パッケージサイズ(mm)幅130×高さ160
外装色白+ロゴ1色(黒)
アズワン品番60-0546-51
内容量1箱(500個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |