バスマット 35×60cm カララカ タオルバスマット タオル地 洗濯機 乾燥機使用OK ダークグリーン

バスマット 35×60cm カララカ タオルバスマット タオル地 洗濯機 乾燥機使用OK ダークグリーン オカ バスマット 35×60cm カララカ タオルバスマット タオル地 洗濯機 乾燥機使用OK ダークグリーン オカ

まるで上質のタオルのような感触で洗い立ての心地よさのバスマットです。
乾度良好の糸を使用しています。
抗菌防臭加工が施されています。

仕様乾燥機使用可能、洗濯機使用可能 材質アクリル100%(特殊吸水素材)抗菌防臭加工 寸法(cm)約横60×縦35 アズワン品番69-7232-41 滑り止め効果加工なし 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57277486 -
3,000
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする