バスマット ひとひらバスマット 50×75cm 雪
驚きの吸水力とサラサラの足ざわりを実現したバスマットです。
洗濯ネットを使用すれば洗濯機での丸洗いも可能です。
裏面にすべり止め加工がされていますので安心です。
仕様乾燥機使用不可、洗濯機使用可能(ドラム式不可)
材質パイル部分(色糸):ポリエステル100%、パイル部分(不織布):複合繊維(ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン)100%
寸法(cm)約横75×縦50
アズワン品番69-7236-14
滑り止め効果加工あり
内容量1枚