パッチ式脳波計HARU-2用タブレット

パッチ式脳波計HARU-2用タブレット アズワン

パッチ式脳波計HARU-2用タブレットです。

仕様●カメラ:フロント/約200万画素、リア/約500万画素●サウンド:ステレオスピーカ●バッテリ:容量/5100mAh、駆動時間/約15時間(Web閲覧時)、充電時間/約5時間●プラットホーム:Android(TM) 12●プロセッサ:MediaTek A222.0GHz(4コア)●メモリ:4GB●防塵:対応(IP5X) 付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル 質量(g)約318 電源(V)リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240±5%、50/60Hz) 番号T0855/GAS 本体寸法(mm)119.8×198.0×9.0(突起物除く) ディスプレイ8型ワイドLED 広視野角液晶(1280×800ドット)10点マルチタッチ アズワン品番69-7683-06 防水性防水・防滴:未対応 ストレージ約64GB 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57280925 -
35,000
34,998
38,498 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする