曜日別特売

エンジンカバー

エンジンカバー - モートーンエンジンカバー - モートーンエンジンカバー - モートーンエンジンカバー - モートーンエンジンカバー - モートーンエンジンカバー - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU638
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-25
ホンダ[HONDA] GB350S 21-25
ホンダ[HONDA] GB350C 24-25
タイプ:右側用
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
重量[グラム]:455
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
製法:鍛造
関連商品:品番:MMU643,MMU648,MMU639,MMU644,SNG140,SNG141

付属品取付ボルト材質アルミブラック/ポリッシュ質量(g)455gタイプ右側用製法鍛造関連部品MMU643 / MMU648 / MMU639 / MMU644 / SNG140 / SNG141内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57285281MMU638
9,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする