曜日別特売

グリップ PATRIOT

グリップ PATRIOT - モートーングリップ PATRIOT - モートーングリップ PATRIOT - モートーングリップ PATRIOT - モートーングリップ PATRIOT - モートーングリップ PATRIOT - モートーングリップ PATRIOT - モートーングリップ PATRIOT - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:GRP001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ22.2
材質[素材]:ラバー、アルミ
内容量[数量]:左右セット
付属品:スロットルホルダー
製法:削り出し
使用上の注意:純正グリップヒーターと同時装着不可
関連商品:品番:MRR001,LVR001,MMU536,MTE046,NXS006,MMU569,MC-01-BK-M,MC-07-BRN-M

付属品スロットルホルダー材質ラバー、アルミブラック径(Φ)22.2製法削り出し関連部品MRR001 / LVR001 / MMU536 / MTE046 / NXS006 / MMU569 / MC-01-BK-M / MC-07-BRN-M内容量1個
注意
※純正グリップヒーターと同時装着不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57284520GRP001
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする