メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE127
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
色[カラー]:ブラッシュ
サイズ:外寸長377mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE169,MSM015
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

