遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。
遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途
事務所、オフィスに。
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
長さ(mm)操作棒:1000
幅(mm)2300
高さ(mm)1200
カラーコードHB5806
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置右
内容量1台
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
注意
※製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |