ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 LLサイズ 1組 2本入り
汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。
かかと90度で快適フィットします。
5本指ソックスです。
消臭効果は、半永久的に持続します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)
色ブラック
サイズLL(28~30cm)
質量(g)160
タイプ5本指
アズワン品番68-7031-97
内容量1組(2足)