高森コーキ
アルコールチェッカー
息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!
用途
本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。
付属品
取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース
材質
本体/ABS、PC マウスピース/PP
測定範囲
0.000~1.000mg/L
電源
単4アルカリ乾電池×2(別売)
センサー
ナノ半導体センサー
使用環境温度(℃)
0~50
警告
0.150mg/L以上
使用期限
使用開始から1年または測定数1000回
内容量
1台
注意
※本体の分解や水洗いは絶対に行わないでください。
※過度の衝撃や振動を与えないでください。
※10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303438
AC-01DK
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください