スリムフレームウォーカー 固定型

スリムフレームウォーカー 固定型 - シンエンス

使いやすい49cm幅の固定型歩行器新しいスタンダードサイズ!49cm幅:日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。
ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。
6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5~81.0cmまで6段階に調節ができます。

材質フレーム/アルミ(一部スチール)質量(kg)2.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×68.5~81(6段階)、【収納】49×11×68.5アズワン品番69-1204-19内寸(cm)38最大使用者体重(kg)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303131WFS-4968
22,000
21,998
非課税商品
21,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする