スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型

スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型 - シンエンス

全幅49cm仕様の新サイズ立ち上がり歩行器
立ち上がり用グリップ付:椅子などから立ち上がる際には手前の専用グリップを持つと楽に行えます。
スタンダードサイズ!49cm幅:日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。
6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5~81.0cmまで6段階に調節ができます。

材質フレーム/アルミ(一部スチール)質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×44×68.5~81(6段階)、【収納】49×10.5×68.5アズワン品番69-1204-13内寸(cm)38内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303176WFS-4968R
25,000
24,998
非課税商品
24,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする