ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色

ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色 リズム ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色 リズム ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色 リズム ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色 リズム ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色 リズム ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色 リズム ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 真珠色 リズム

手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。
アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。
コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。

仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:03真珠色●電池使用時間:10時間(20分×30回) 付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済) 材質プラスチック 寸法(mm)62×74×74 質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず) 電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売) 運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF アズワン品番68-9771-76 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57306649 9YYA22RH03
5,000
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする