ベッドコール コードレスタイプ ケアコムGRC

ベッドコール コードレスタイプ ケアコムGRC テクノスジャパン

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
※導入後ナースコールシステムが変更になる場合は、中継ボックスと共に接続アダプタが必要になることがあります。
※ナースコールが平和テクノシステム「Yuiコール」の場合、別注対応や指定メーカー品でないと接続不可の場合があります。

仕様●ナースコール形状:GRC●無線中継ボックスケーブル長:約1.2m●通達距離:約10m セット内容コードレス・ベッドセンサー、無線中継ボックス 材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)センサー/800×250×6、無線中継ボックス/90×56×30 電源無線中継ボックス/DC5V(ACアダプター付) アズワン品番69-7619-28 内容量1個
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57306396 BC-RN(GRC)
98,000
97,998
107,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする