特定小電力トランシーバー DJ?PB20RA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使えるカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量、メーカーのハンディ特小機では最大級。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
*PTTオフ(送信禁止設定) *キーロック *PTTホールド *ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
*コールバック(自分の声もイヤホンで聞く) *エンドピー *コールトーン *ベル機能 *操作ビープ音
*イヤホン断線感知(特許) *スクランブル秘話 *VOXなど
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど
管理者向けの機能は拡張セットモードとして操作方法はWebサイト上でのみ開示。
付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
色レッド
質量(g)約174 単三乾電池含む
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数単信用20ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
通信方式交互
使用時間【乾電池】60時間【EBP-70】26時間
充電時間約2.5時間(空のEBP-70を満充電)
送信出力10mW
通信可能距離(m)【河川敷のような障害物の無いところ】500程度【郊外の住宅地や見通しの良い道路上】300程度【市街地】100~200程度【建物の中】建材・構造によって大きく変わります
電波型式F3E(FM)
内容量1個