LCPトレー オーバル70 12ヶ付 YM-0001

LCPトレー オーバル70 12ヶ付 YM-0001 - ノーブランドLCPトレー オーバル70 12ヶ付 YM-0001 - ノーブランド

600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。(サビない・加熱・冷却スピードが速い・作業時間の短縮と効率性アップ・汚れが落ちやすく、匂いが付きにくい) 高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。

材質LCP樹脂容量(mL)約45高さ(mm)17外寸(mm)370×190内寸(mm)80×48コード439000270耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)70×40内容量1個
注意
※ご使用前の空焼き不要。直火不可。
※金属等硬いものが触れると、傷がつくおそれがございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58641445-
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする