PCチョコモールド スクエア 15ヶ取 CM-0001

PCチョコモールド スクエア 15ヶ取 CM-0001 ノーブランド PCチョコモールド スクエア 15ヶ取 CM-0001 ノーブランド

チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)40×40×h5 容量(g)約8.5 本体寸法(mm)274×174×h25 コード439000310 耐熱温度(℃)-20~140 内容量1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58641470 -
4,500
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする