PCチョコモールド モザイク 28ヶ取 CM-0002
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
容量(g)約8
寸法(Φ×高さH)(mm)30×15
本体寸法(mm)274×174×h25
コード439000300
耐熱温度(℃)-20~140
内容量1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。