PCチョコレートモールド A-5001 バラエティー 1

PCチョコレートモールド A-5001 バラエティー 1 - ノーブランドPCチョコレートモールド A-5001 バラエティー 1 - ノーブランド

片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。

材質ポリカーボネイト寸法(mm)角:25×25×h15(約9g)/27×27×h15(約10g)、ハート:32×30×h12(約8g)/27×25×h15(約7g)、長角:41×30×h7(約8g)、ハート:35×30×h15(約10g)/30×35×h5(約4g)、丸:Φ30×h15(約9g)本体寸法(mm)185×95×h24コード671000010耐熱温度(℃)-10~140内容量1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58641497-
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする